曜日別特売

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P4

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P4 - NACHI(不二越)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
4
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382942866000ZZE-P4102680.3(最小)--19
¥3,470
取扱い終了
返品不可
382942956001ZZE-P412288---23
¥2,830
取扱い終了
382943046002ZZE-P4153290.3(最小)--32
¥3,900
取扱い終了
返品不可
382943136003ZZE-P4173510---39
¥3,190
取扱い終了
382943226004ZZE-P4204212---70
¥3,500
取扱い終了
382943316005ZZE-P42547120.6(最小)--79
¥5,050
取扱い終了
返品不可
382943476006ZZE-P43055131(最小)--117
¥5,990
取扱い終了
返品不可
382943566007ZZE-P43562141(最小)--156
¥7,390
取扱い終了
返品不可
382943656008ZZE-P44068151(最小)--194
¥9,320
取扱い終了
382943746009ZZE-P44575161(最小)--246
¥12,400
取扱い終了
382943836010ZZE-P45080161(最小)--264
¥14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする