用途下地、サイディング、内装、2×4仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、斜め打ち対応、ピーチマガジン付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ(2本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘40~50(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.54~0.78[5.5~8]内容量1台