日産ネジ
WAボタンGSタイプ (SCM435/黒染め)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
黒染め
頭部形状
ボタン
使用座金
ギザロック/JIS2号
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41456773
4×12
1パック(10個)
M4
0.7
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41456782
5×12
1パック(9個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41456791
6×10
1パック(8個)
M6
1
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41456807
6×12
1パック(8個)
M6
1
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41456816
6×15
1パック(8個)
M6
1
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41456825
6×20
1パック(7個)
M6
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41456834
6×25
1パック(7個)
M6
1
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41456852
8×15
1パック(5個)
M8
1.25
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41456861
8×16
1パック(5個)
M8
1.25
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41456877
8×25
1パック(4個)
M8
1.25
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41456843
6×30
1パック(6個)
M6
1
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください