六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) - 大阪魂
(15件のレビュー)
材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414739843×31パック(8個)M30.53
569
626(税込)
当日出荷
414739933×41パック(8個)M30.54
569
626(税込)
当日出荷
414740113×61パック(8個)M30.56
569
626(税込)
当日出荷
414740273×81パック(8個)M30.58
569
626(税込)
当日出荷
414740364×41パック(6個)M40.74
569
626(税込)
当日出荷
414740454×51パック(6個)M40.75
569
626(税込)
当日出荷
414740544×61パック(6個)M40.76
569
626(税込)
当日出荷
414740634×81パック(6個)M40.78
569
626(税込)
当日出荷
414740724×101パック(6個)M40.710
569
626(税込)
当日出荷
414740815×41パック(4個)M50.84
569
626(税込)
当日出荷
414740975×51パック(6個)M50.85
569
626(税込)
当日出荷
414741065×61パック(6個)M50.86
569
626(税込)
当日出荷
414741155×81パック(6個)M50.88
569
626(税込)
当日出荷
414741245×101パック(5個)M50.810
569
626(税込)
当日出荷
414741335×121パック(5個)M50.812
569
626(税込)
当日出荷
414741426×51パック(4個)M615
569
626(税込)
当日出荷
414741516×61パック(5個)M616
569
626(税込)
当日出荷
414741676×81パック(5個)M618
569
626(税込)
当日出荷
414741766×101パック(5個)M6110
569
626(税込)
当日出荷
414741856×121パック(4個)M6112
569
626(税込)
当日出荷
414741946×151パック(4個)M6115
569
626(税込)
当日出荷
414742036×161パック(4個)M6116
569
626(税込)
当日出荷
414742126×201パック(4個)M6120
569
626(税込)
当日出荷
414742378×101パック(3個)M81.2510
569
626(税込)
当日出荷
414742648×161パック(3個)M81.2516
569
626(税込)
当日出荷
414742738×201パック(3個)M81.2520
689
758(税込)
当日出荷
4147428210×101パック(2個)M101.510
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
4147429110×121パック(2個)M101.512
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147431610×161パック(2個)M101.516
649
714(税込)
当日出荷
4147433410×251個M101.525
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147435212×151個M121.7515
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147436112×161個M121.7516
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147437712×201個M121.7520
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147438612×251個M121.7525
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147439512×301個M121.7530
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147440412×351個M121.7535
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147441312×401個M121.7540
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147442212×451個M121.7545
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
4147443112×501個M121.7550
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
414740023×51パック(8個)M30.55
取扱い終了
414742218×81パック(3個)M81.258
取扱い終了
414742468×121パック(3個)M81.2512
取扱い終了
414742558×151パック(3個)M81.2515
取扱い終了
4147430710×151パック(2個)M101.515
取扱い終了
返品不可
4147432510×201個M101.520
取扱い終了
返品不可
4147434312×121個M121.7512
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ネジが錆びていたので交換のため

ステンレスネジなので錆びずに長く使えると思います。

2025-04-21
用途: 介護手すりの固定
卸売・小売業

早い対応ですぐに届きました。ネジもスムーズに入り特に問題はなかったです。

対象商品 : 41473993
2023-07-16
用途: 工作機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルチャックに付属していた止めねじの六角穴が少しルーズで、なめそうだったのでこちらを購入。六角穴の寸法は良い感じで問題なく使用できました。

対象商品 : 41473993
2023-02-04
用途: RC模型のスクリュー軸止め
株式会社プロテクト

SUS316Lという素晴らしい材質でビックリ。海水にも耐えられる良い材質のイモネジが色々な長さで揃っており感謝です。

対象商品 : 41474194
2023-01-15
用途: 回転するユニットの回転止め。
JTMその他業種

くぼみ先の喰い込み力と六角レンチの挿入口のSUS316Lならではの硬さが抜群です。強く締めた時にレンチが抜け難くなることがありませんでした。

対象商品 : 41474142
2022-11-02
用途: バイクのクランクケースの穴
伊藤工務店自動車・二輪車・自転車関連業

シールテープを巻いて、カブのクランクケースの貫通した穴を塞ぎました。
使いやすくて良い商品です。

対象商品 : 41474002
2022-04-20
用途: オーディオ用
電気・ガス・熱供給・水道業

イモネジを探していました。問題なく使えています!!

対象商品 : 41473984
2019-07-26
用途: 自作機械用

自作機械の組み立てに使用するが、安くてしっかり使える。まったく問題はない。
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
837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする