日産ネジ
WAボタン GSPタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ボタン
使用座金
ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41484134
5×12
1パック(6個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484143
6×20
1パック(5個)
M6
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484152
6×25
1パック(4個)
M6
1
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484161
8×20
1パック(3個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください