日産ネジ
WAボタン-SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ボタン
使用座金
ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
内容量
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41484186
4×8
1パック(7個)
M4
0.7
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484195
5×10
1パック(6個)
M5
0.8
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41484204
5×12
1パック(6個)
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484213
5×15
1パック(6個)
M5
0.8
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484222
6×12
1パック(5個)
M6
1
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484231
6×15
1パック(5個)
M6
1
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484247
6×20
1パック(5個)
M6
1
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484256
8×16
1パック(3個)
M8
1.25
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41484265
8×20
1パック(3個)
M8
1.25
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484274
8×25
1パック(3個)
M8
1.25
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください