日産ネジ
WAボタン GSPタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.08
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
(最小)2.7
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5
使用座金
ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41484283
6×12
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484292
6×15
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41484301
6×20
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください