日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/クローム)(パック品)
寸法K(mm)
1.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41490626
4×10
1パック(4個)
SCM435
M4
極薄ローヘッド
10
0.7
クローム
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41490635
5×20
1パック(3個)
SCM435
M5
極薄ローヘッド
20
0.8
クローム
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41490644
6×12
1パック(3個)
SCM435
M6
極薄ローヘッド
12
1
クローム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください