日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/ニッケル)(パック品)
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
ねじピッチ
0.5
0.7
1
内容量
1パック(3個)
1パック(4個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41490671
3×8
1パック(4個)
SCM435
M3
極薄ローヘッド
8
0.5
ニッケル
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41490687
4×6
1パック(4個)
SCM435
M4
極薄ローヘッド
6
0.7
ニッケル
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41490696
4×10
1パック(4個)
SCM435
M4
極薄ローヘッド
10
0.7
ニッケル
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41490705
4×12
1パック(4個)
SCM435
M4
極薄ローヘッド
12
0.7
ニッケル
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41490714
4×16
1パック(4個)
SCM435
M4
極薄ローヘッド
16
0.7
ニッケル
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41490723
6×12
1パック(4個)
SCM435
M6
極薄ローヘッド
12
1
ニッケル
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41490732
6×16
1パック(3個)
SCM435
M6
極薄ローヘッド
16
1
ニッケル
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください