曜日別特売

六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)

六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) - 大阪魂
(14件のレビュー)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
全101種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
101種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415232552×41パック(7個)M20.44
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415232642×51パック(7個)M20.45
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
415232732×61パック(7個)M20.46
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
415232822×81パック(7個)M20.48
539
539
593(税込)
当日出荷
415232912×101パック(7個)M20.410
539
539
593(税込)
当日出荷
415233072×121パック(7個)M20.412
539
539
593(税込)
当日出荷
415233162.5×51パック(7個)M2.50.455
448
448
493(税込)
4日以内出荷
返品不可
415233252.5×61パック(8個)M2.50.456
448
448
493(税込)
4日以内出荷
返品不可
415233342.5×81パック(8個)M2.50.458
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
415233432.5×101パック(8個)M2.50.4510
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
415233522.5×121パック(8個)M2.50.4512
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415233772.6×61パック(8個)M2.60.456
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415233862.6×81パック(8個)M2.60.458
539
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り10点です
415233952.6×101パック(8個)M2.60.4510
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415234042.6×121パック(8個)M2.60.4512
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415234133×41パック(7個)M30.54
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
415234223×51パック(12個)M30.55
448
448
493(税込)
当日出荷
415234313×61パック(17個)M30.56
448
448
493(税込)
当日出荷
415234473×81パック(17個)M30.58
448
448
493(税込)
当日出荷
415234563×101パック(17個)M30.510
448
448
493(税込)
当日出荷
415234653×121パック(17個)M30.512
448
448
493(税込)
当日出荷
415234743×141パック(15個)M30.514
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
415234833×151パック(15個)M30.515
448
448
493(税込)
当日出荷
415234923×161パック(15個)M30.516
448
448
493(税込)
6日以内出荷
返品不可
415235013×181パック(15個)M30.518
448
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
415235173×201パック(13個)M30.520
448
448
493(税込)
当日出荷
415235263×251パック(10個)M30.525
499
499
549(税込)
当日出荷
415235353×301パック(8個)M30.530
448
448
493(税込)
3日以内出荷
返品不可
415235444×61パック(12個)M40.76
448
448
493(税込)
当日出荷
415235534×81パック(13個)M40.78
448
448
493(税込)
当日出荷
415235624×101パック(13個)M40.710
448
448
493(税込)
当日出荷
415235714×121パック(12個)M40.712
448
448
493(税込)
当日出荷
415235874×141パック(12個)M40.714
448
448
493(税込)
当日出荷
415235964×151パック(12個)M40.715
448
448
493(税込)
当日出荷
415236054×161パック(12個)M40.716
448
448
493(税込)
当日出荷
415236144×181パック(10個)M40.718
448
448
493(税込)
当日出荷
415236234×201パック(10個)M40.720
448
448
493(税込)
当日出荷
415236324×221パック(10個)M40.722
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415236414×251パック(10個)M40.725
448
448
493(税込)
当日出荷
415236574×301パック(8個)M40.730
448
448
493(税込)
当日出荷
415236664×351パック(7個)M40.735
448
448
493(税込)
5日以内出荷
返品不可
415236754×401パック(6個)M40.740
549
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
415236844×451パック(5個)M40.745
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415236934×501パック(4個)M40.750
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415237025×81パック(10個)M50.88
448
448
493(税込)
当日出荷
415237115×101パック(10個)M50.810
448
448
493(税込)
当日出荷
415237365×141パック(8個)M50.814
448
448
493(税込)
当日出荷
415237455×151パック(9個)M50.815
448
448
493(税込)
当日出荷
415237545×161パック(9個)M50.816
448
448
493(税込)
当日出荷
415237635×181パック(8個)M50.818
448
448
493(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

対象商品 : 41523273
2023-02-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。使い勝手がいいのでリピートしています。納期も早いので助かっています。

対象商品 : 41523876
2022-08-15
用途: バイクのレストアに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクの外装周りの取り付けに使用。使用前にダイスを通してみましたが全く切り子も出ず価格・精度共に満足の行く商品でした。他の長さの商品を追加発注しようと思っています。

対象商品 : 41523614
2022-05-17
用途: CVキャブ のヘッドボルトに使用

ステンレスで錆びが出ないのと、ワッシャー付きなので、絞める際にも挟み忘れが無いので、大変便利です。少しコスパが良くない気もしますので、その辺が改良点ですね。

対象商品 : 41523553
2021-08-07
用途: バイクのメンテに
サービス業

バイクのキャブレターのネジが舐めたので交換しましたメインジェットなど良く変えるので蓋が取りやすくなり助かります。

対象商品 : 41524086
2021-08-31
用途: 実験装置の組み立て

必要なサイズが見つかり、必要数購入できありがたいです。

対象商品 : 41523562
2020-10-18
用途: 錆てしまった鉄ボルトと交換。

長さに細かな設定があり、適材適所に有効ボルトを選べました。非常に助かってます。

対象商品 : 41523921
2019-07-22
用途: エンジン補器類の取付
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン補器類の取付に使用しました。寸法的にも丁度良く、気に入っています。
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
294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする