大阪魂
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/ニッケル)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
ニッケル
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1パック(15個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545576
3×3
M3
0.5
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41545585
3×4
M3
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
41545594
4×4
M4
0.7
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41545603
4×5
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41545612
4×6
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください