曜日別特売

六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品)

六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) - 大阪魂
(9件のレビュー)
材質表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415459262×31パック(5個)M20.43
409
450(税込)
当日出荷
415459352×41パック(6個)M20.44
539
593(税込)
当日出荷
415459622.5×31パック(6個)M2.50.453
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415459712.5×51パック(6個)M2.50.455
539
593(税込)
当日出荷
415459872.6×51パック(6個)M2.60.455
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415459962.6×81パック(4個)M2.60.458
539
593(税込)
翌々日出荷
415460053×31パック(9個)M30.53
539
593(税込)
当日出荷
415460143×41パック(10個)M30.54
539
593(税込)
当日出荷
415460233×51パック(10個)M30.55
539
593(税込)
当日出荷
415460323×61パック(10個)M30.56
539
593(税込)
当日出荷
415460413×81パック(10個)M30.58
539
593(税込)
当日出荷
415460573×101パック(9個)M30.510
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415460663×201パック(5個)M30.520
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415460754×41パック(10個)M40.74
539
593(税込)
当日出荷
415460844×51パック(10個)M40.75
539
593(税込)
当日出荷
415460934×61パック(10個)M40.76
539
593(税込)
当日出荷
415461024×81パック(10個)M40.78
539
593(税込)
当日出荷
415461114×101パック(9個)M40.710
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
415461275×51パック(8個)M50.85
539
593(税込)
当日出荷
415461365×61パック(9個)M50.86
539
593(税込)
当日出荷
415461455×101パック(8個)M50.810
539
593(税込)
当日出荷
415461545×201パック(6個)M50.820
539
593(税込)
当日出荷
415461636×61パック(7個)M616
539
593(税込)
当日出荷
415461726×101パック(7個)M6110
539
593(税込)
当日出荷
415461816×201パック(5個)M6120
539
593(税込)
当日出荷
415461978×81パック(4個)M81.258
539
593(税込)
当日出荷
415459442×51パック(6個)M20.45
取扱い終了
返品不可
415459532×61パック(5個)M20.46
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41546041
2025-05-09
用途: ドアノブの軸への固定
製造業

ドアノブか空回りするので、合うイモネジを探してましたが、モノタロウて検索出来て良かったです。
(寸法を間違えて合わないのを購入してしまい買い直しましたが…)

対象商品 : 41546163
2024-02-01
用途: ドアノブの固定
株式会社 フジ食品

ドアノブの固定に使っているねじが、標準だとプラスネジ。
プラスだとトルクがかけられないし、かけようとすると舐めてしまう。
そこで六角に変更。
がっちりトルクがかかって、しっかり固定できた。

対象商品 : 41546066
2022-07-16
用途: ネジ溝に
電気・ガス・熱供給・水道業

ボルト自体には回転調整には、くぼみ先ですが幸いボルト自体に擦れ防止イモネジ窪みあり、これに変えたら、より緩やかだがしっかり止まりスムーズさと両立出来ます。
安価なのは有難い。

対象商品 : 41546163
2021-05-12
用途: ベアリング交換
建設業・工事業

ベアリング交換した時に、この部品 使っています。大変ちょうほうしています。

1が参考にしています
対象商品 : 41545926
2020-09-09
用途: 締め付け

ちょうど良いサイズが手に入って助かりました。もう少しトルクがかけられると良いなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41546014
2018-09-27
用途: バイクのブレーキ周りに
その他業種

バイクのブレーキアジャスターの調整後の止めネジとして購入。この手のネジは、販売している所も限られている為、本当に助かります。小さいネジの為、落として無くす事も有る為、10個まとめてこの値段で買えるのは、とても助かります。ネジ自体の強度も結構有るので、六角穴を、舐める事もなさそうで、良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41546163
2017-12-04
用途: ドアノブの固定
運輸・通信業

この寸法の止めネジがどこを探してもありませんでしたので、非常にたすかりました。

対象商品 : 41545926
2017-05-17
用途: 部品・パーツの固定や回転止め、等に使用。

先端の尖りが食い込み外れにくいので良いのだが、
微調整で少しずらした際に前の窪みにズレてしまう。
一度に位置決めするには最適です。
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
904:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする