大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ニッケル)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
ニッケル
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
30
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(10個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41546793
2×3
1パック(5個)
M2
0.4
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546811
2.6×5
1パック(6個)
M2.6
0.45
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546827
3×3
1パック(9個)
M3
0.5
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546836
3×5
1パック(10個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546845
4×4
1パック(10個)
M4
0.7
4
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41546854
4×5
1パック(10個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546863
4×6
1パック(10個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546872
4×8
1パック(10個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546881
5×6
1パック(9個)
M5
0.8
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546897
5×8
1パック(9個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546906
5×12
1パック(7個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546915
6×10
1パック(7個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546924
8×30
1パック(3個)
M8
1.25
30
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41546802
2.6×3
1パック(6個)
M2.6
0.45
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください