曜日別特売

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂
(10件のレビュー)
材質SCM435又は相当材表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
注意
※こちらの商品は、2022/11/1材質変更があり、SCM440からSCM435又は相当材に変更がありました。ご確認の上、ご購入ください。
全96種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
96種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415500132.5×31パック(17個)M2.50.453
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415500313×41パック(25個)M30.54
539
593(税込)
当日出荷
415500473×51パック(25個)M30.55
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415500563×61パック(25個)M30.56
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
415500653×81パック(25個)M30.58
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
415500743×101パック(20個)M30.510
539
593(税込)
当日出荷
415500833×121パック(20個)M30.512
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415501263×221パック(9個)M30.522
539
593(税込)
当日出荷
415501534×41パック(25個)M40.74
539
593(税込)
当日出荷
415501624×51パック(25個)M40.75
539
593(税込)
当日出荷
415501714×61パック(25個)M40.76
539
593(税込)
当日出荷
415501874×81パック(25個)M40.78
529
582(税込)
当日出荷
415502054×121パック(20個)M40.712
539
593(税込)
当日出荷
415502234×151パック(15個)M40.715
539
593(税込)
当日出荷
415502574×201パック(13個)M40.720
539
593(税込)
当日出荷
415502664×251パック(10個)M40.725
539
593(税込)
当日出荷
415502754×301パック(9個)M40.730
539
593(税込)
当日出荷
415502845×41パック(15個)M50.84
539
593(税込)
当日出荷
415502935×51パック(25個)M50.85
539
593(税込)
当日出荷
415503025×61パック(25個)M50.86
539
593(税込)
当日出荷
415503115×81パック(25個)M50.88
539
593(税込)
当日出荷
415503275×101パック(20個)M50.810
539
593(税込)
当日出荷
415503365×121パック(17個)M50.812
539
593(税込)
当日出荷
415503455×151パック(15個)M50.815
539
593(税込)
当日出荷
415503545×161パック(15個)M50.816
539
593(税込)
当日出荷
415503635×201パック(12個)M50.820
539
593(税込)
当日出荷
415503725×221パック(10個)M50.822
539
593(税込)
当日出荷
415503975×351パック(7個)M50.835
539
593(税込)
当日出荷
415504065×401パック(6個)M50.840
539
593(税込)
当日出荷
415504155×501パック(4個)M50.850
539
593(税込)
当日出荷
415504426×61パック(20個)M616
539
593(税込)
当日出荷
415504516×81パック(20個)M618
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
415504676×101パック(17個)M6110
539
593(税込)
当日出荷
415504766×121パック(15個)M6112
539
593(税込)
当日出荷
415504856×151パック(13個)M6115
539
593(税込)
当日出荷
415504946×161パック(13個)M6116
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415505036×181パック(10個)M6118
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
415505126×201パック(10個)M6120
539
593(税込)
当日出荷
415505376×301パック(8個)M6130
539
593(税込)
当日出荷
415505556×501パック(4個)M6150
539
593(税込)
当日出荷
415505738×81パック(13個)M81.258
539
593(税込)
当日出荷
415505828×101パック(12個)M81.2510
539
593(税込)
当日出荷
415506078×151パック(10個)M81.2515
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415506168×161パック(10個)M81.2516
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415506258×181パック(8個)M81.2518
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415506348×201パック(8個)M81.2520
539
593(税込)
当日出荷
415506438×221パック(6個)M81.2522
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415506528×251パック(6個)M81.2525
539
593(税込)
当日出荷
415506618×301パック(6個)M81.2530
539
593(税込)
当日出荷
415506778×351パック(5個)M81.2535
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41550661
2024-07-10
用途: 軽トラに
農・林・水産業

問題なく使用しています。
出来れば、4個単位で売っているとありがたい。

対象商品 : 41550625
2021-08-02
用途: 家具への組込み
株式会社ワンアンドオール

良いと思います、小箱の販売もあれば検討したいです。

対象商品 : 41550083
2021-01-20
用途: 機械のメンテナンス

手頃な価格、数量で買えるのでありがたいです。
品質、精度も問題ないと思います。

対象商品 : 41550126
2018-05-23
用途: M3スタッドに代用
個人のお客様

プレ-トの位置決めに購入しました。
この手のものが見つからなかったのですが、さすがモノタロウさん
商品の豊富さに感謝です。ありがとうございます。

対象商品 : 41550424
2018-04-04
用途: 機械部品の位置決め調整
教育・研究機関

機械部品の位置決め用に使用しています.短いサイズを探していて見つけました.使用に際して問題はありません.

対象商品 : 41550047
2018-02-16
用途: ギアのハブのネジ留め
その他業種

長さがぴったりでとてもよい。思った通りの製品でした。

対象商品 : 41550117
2018-01-23
用途: 工作用
ミヤオク

とても美しい仕上がりで精度が高いとても良い商品です。

対象商品 : 41550372
2016-06-27
用途: 六角穴付ボルトの、頭がじゃまになるので、その替わりに使用。

本当はステンレスのネジが欲しかったのですが、なかったのでメッキ品で代用しました。
ステンレス製もラインナップしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
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
392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする