大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全75種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43851087
M2×2
1箱(1000個)
M2
0.4
2
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851096
M2×3
1箱(1000個)
M2
0.4
3
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
43851105
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851114
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851123
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
43851132
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851141
M2×10
1箱(1000個)
M2
0.4
10
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
43851157
M2×12
1箱(1000個)
M2
0.4
12
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851166
M2.5×3
1箱(1000個)
M2.5
0.45
3
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851175
M2.5×4
1箱(1000個)
M2.5
0.45
4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851184
M2.5×5
1箱(1000個)
M2.5
0.45
5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
43851193
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851202
M2.5×8
1箱(1000個)
M2.5
0.45
8
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
43851211
M2.6×3
1箱(1000個)
M2.6
0.45
3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851227
M2.6×4
1箱(1000個)
M2.6
0.45
4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851236
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851245
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851254
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851263
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851272
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851281
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851297
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
43851306
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851315
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851324
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851333
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851342
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851351
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851367
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851376
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851385
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
43851394
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851403
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851412
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851421
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851437
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851446
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851455
M5×5
1箱(500個)
M5
0.8
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851464
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851473
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851482
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851491
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851507
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851516
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851525
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851534
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851543
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851552
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851561
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43851577
M6×6
1箱(500個)
M6
1
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ