大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全71種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
71種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41618665
3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851954
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851972
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43851997
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852015
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852024
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852067
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852076
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852094
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852103
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
43852112
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852121
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852137
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852146
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852155
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852173
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852182
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852207
M5×3
1箱(2000個)
M5
0.8
3
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
43852216
M5×4
1箱(1000個)
M5
0.8
4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852225
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852252
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852261
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852277
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852286
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852295
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852304
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852313
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852331
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852401
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852426
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852435
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852444
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852462
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852496
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852505
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852532
M8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852557
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852566
M8×15
1箱(500個)
M8
1.25
15
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852575
M8×16
1箱(500個)
M8
1.25
16
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852584
M8×20
1箱(500個)
M8
1.25
20
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852602
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43852627
M8×40
1箱(200個)
M8
1.25
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41618656
3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
代替品有
43851945
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
取扱い終了
返品不可
43851963
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
43851981
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43852006
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
43852033
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
43852042
M4×3
1箱(1000個)
M4
0.7
3
取扱い終了
返品不可
43852051
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ