大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱)
表面処理
クロメート
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全311種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
長さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
311種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655293
5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41655302
5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41655503
8×18
1箱(500個)
M8
1.25
18
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41655731
12×20
1箱(200個)
M12
1.75
20
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41659606
16×16
1箱(200個)
M16
2
16
(1欄)6.4、(2欄)10
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659673
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659752
M2.5×10
1箱(1000個)
M2.5
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659761
M2.5×12
1箱(1000個)
M2.5
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659822
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659831
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659847
M2.6×12
1箱(1000個)
M2.6
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659856
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659865
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659874
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659892
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659901
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659926
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659935
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659953
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659971
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659987
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43659996
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660005
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660014
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660023
M5×40
1箱(500個)
M5
0.8
40
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660032
M5×45
1箱(500個)
M5
0.8
45
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660057
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660066
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660075
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660084
M6×40
1箱(500個)
M6
1
40
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660093
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660102
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660111
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660127
M8×22
1箱(500個)
M8
1.25
22
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660136
M10×14
1箱(500個)
M10
1.5
14
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660145
M10×18
1箱(500個)
M10
1.5
18
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660154
M10×22
1箱(200個)
M10
1.5
22
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660163
M10×55
1箱(100個)
M10
1.5
55
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660172
M12×14
1箱(500個)
M12
1.75
14
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660181
M12×18
1箱(200個)
M12
1.75
18
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660197
M12×22
1箱(200個)
M12
1.75
22
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660206
M12×35
1箱(200個)
M12
1.75
35
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660215
M12×40
1箱(100個)
M12
1.75
40
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668536
M2×2
1箱(1000個)
M2
0.4
2
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668545
M2×3
1箱(1000個)
M2
0.4
3
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43668554
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668563
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668572
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668581
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668597
M2×10
1箱(1000個)
M2
0.4
10
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ