大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/3価ブラック)(小箱)
色
黒
表面処理
3価ブラック
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
119
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41664357
2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41664393
2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41664445
3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43692241
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692257
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692266
M2.6×3
1箱(1000個)
M2.6
0.45
3
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692284
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692293
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692302
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692311
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692327
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692336
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692372
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692381
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692397
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692406
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43692415
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692424
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692433
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692442
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692485
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692494
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692503
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692512
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43692521
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692537
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692546
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692555
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692564
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692616
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43692625
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692634
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692643
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43692652
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692661
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692677
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43692686
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43692695
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692704
M6×40
1箱(500個)
M6
1
40
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692713
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692722
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692731
M8×6
1箱(500個)
M8
1.25
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692747
M8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43692756
M8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692765
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692774
M8×15
1箱(500個)
M8
1.25
15
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692783
M8×16
1箱(500個)
M8
1.25
16
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692792
M8×18
1箱(500個)
M8
1.25
18
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692801
M8×20
1箱(500個)
M8
1.25
20
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43692817
M8×22
1箱(500個)
M8
1.25
22
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ