大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ニッケル)(小箱)
表面処理
ニッケル
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全116種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
長さ(mm)
選択してください
3
3.5
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
116種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41664621
2.6×3
1箱(1000個)
M2.6
0.45
3
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693151
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693167
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693176
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693185
M2.5×3
1箱(1000個)
M2.5
0.45
3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693194
M2.5×4
1箱(1000個)
M2.5
0.45
4
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693203
M2.5×5
1箱(1000個)
M2.5
0.45
5
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693212
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693221
M2.5×8
1箱(1000個)
M2.5
0.45
8
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693246
M2.6×4
1箱(1000個)
M2.6
0.45
4
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693255
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693264
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693273
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693282
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693291
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693307
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693316
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693325
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693361
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693377
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43693386
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693395
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693404
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693413
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693422
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693431
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693447
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693474
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693483
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693492
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693501
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693517
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693526
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693535
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693544
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693553
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693562
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693614
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43693623
M6×8
1箱(1000個)
M6
1
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43693632
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693641
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693657
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693666
M6×20
1箱(1000個)
M6
1
20
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43693675
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693684
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693693
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693702
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693711
M6×40
1箱(500個)
M6
1
40
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693727
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43693736
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ