大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クローム)(小箱)
表面処理
クローム
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全117種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
長さ(mm)
選択してください
2
3
3.5
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
117種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43694183
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694192
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694201
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694217
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694226
M2.5×3
1箱(1000個)
M2.5
0.45
3
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694235
M2.5×4
1箱(1000個)
M2.5
0.45
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694244
M2.5×5
1箱(1000個)
M2.5
0.45
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694253
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694262
M2.5×8
1箱(1000個)
M2.5
0.45
8
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694287
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694296
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694305
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694314
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694323
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694332
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694341
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694357
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694366
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694375
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694411
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694427
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43694436
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43694445
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43694454
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694463
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694472
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694481
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694497
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694506
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694515
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694524
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694533
M4×30
1箱(1000個)
M4
0.7
30
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694567
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694576
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43694585
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694594
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694603
M5×14
1箱(1000個)
M5
0.8
14
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694612
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694621
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694637
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694646
M5×20
1箱(1000個)
M5
0.8
20
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694655
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694664
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694673
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694725
M6×6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694734
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43694743
M6×12
1箱(1000個)
M6
1
12
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694752
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694761
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43694777
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ