曜日別特売

(+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(小箱)

(+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2種類LO=2(外歯W組込)寸法a(mm)2.3頭部形状バインド組込寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42453765M4×121箱(500個)12
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
418038854×61箱(1000個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
418038944×81箱(1000個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
418039034×101箱(500個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418038854×6417099814×64×6 (+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709981(+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418038944×8417099974×84×8 (+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709997(+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418039034×10417100064×104×10 (+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41710006(+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする