TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーション
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
山数
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418365663.5×13ステンレスM3.51320ツー・ホール
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
418365753.5×16ステンレスM3.51620ツー・ホール
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
418365843.5×25ステンレスM3.52520ツー・ホール
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
418365933.5×32ステンレスM3.53220ツー・ホール
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
418366023.5×38ステンレスM3.53820ツー・ホール
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
418366114.2×16ステンレスM4.21618ツー・ホール
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
418366274.2×20ステンレスM4.22018ツー・ホール
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
418366364.2×25ステンレスM4.22518ツー・ホール
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
418366454.2×32ステンレスM4.23218ツー・ホール
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418366544.2×38ステンレスM4.23818ツー・ホール
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418366634.8×13ステンレスM4.81316ツー・ホール
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
418366724.8×20ステンレスM4.82016ツー・ホール
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418366814.8×25ステンレスM4.82516ツー・ホール
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418366974.8×38ステンレスM4.83816ツー・ホール
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418367064.8×63ステンレスM4.86316ツー・ホール
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
427:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする