サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
トライウィング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3.5
M4.2
M4.8
山数
16
18
20
長さ(mm)
選択してください
13
16
20
25
38
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41837162
3.5×13
M3.5
20
13
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837171
3.5×20
M3.5
20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837187
3.5×38
M3.5
20
38
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41837196
4.2×13
M4.2
18
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
41837205
4.2×16
M4.2
18
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
41837214
4.8×13
M4.8
16
13
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41837223
4.8×20
M4.8
16
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41837232
4.8×25
M4.8
16
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください