サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
トライウィング
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41837241
3×6
1箱(100個)
M3
0.5
6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
41837257
3×8
1箱(100個)
M3
0.5
8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
41837266
3×10
1箱(100個)
M3
0.5
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837275
3×12
1箱(100個)
M3
0.5
12
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
41837284
3×16
1箱(100個)
M3
0.5
16
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837293
3×20
1箱(100個)
M3
0.5
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
41837302
3×25
1箱(100個)
M3
0.5
25
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
41837311
4×8
1箱(100個)
M4
0.7
8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
41837327
4×10
1箱(100個)
M4
0.7
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
41837336
4×12
1箱(100個)
M4
0.7
12
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
41837345
4×16
1箱(100個)
M4
0.7
16
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
41837354
4×20
1箱(100個)
M4
0.7
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
41837363
4×30
1箱(100個)
M4
0.7
30
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
41837372
5×10
1箱(100個)
M5
0.8
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
41837381
5×12
1箱(100個)
M5
0.8
12
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
41837397
5×16
1箱(100個)
M5
0.8
16
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
41837406
5×20
1箱(100個)
M5
0.8
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837415
5×25
1箱(100個)
M5
0.8
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837424
5×30
1箱(100個)
M5
0.8
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837433
5×40
1箱(100個)
M5
0.8
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837442
6×10
1箱(100個)
M6
1
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837451
6×12
1箱(100個)
M6
1
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41837467
6×16
1箱(100個)
M6
1
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41837476
6×20
1箱(100個)
M6
1
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41837485
6×25
1箱(100個)
M6
1
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41837494
6×30
1箱(100個)
M6
1
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41837503
6×40
1箱(100個)
M6
1
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
41837512
6×50
1箱(100個)
M6
1
50
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
41837521
8×10
1箱(100個)
M8
1.25
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
41837537
8×16
1箱(100個)
M8
1.25
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
41837546
8×20
1箱(100個)
M8
1.25
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837555
8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837564
8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41837573
8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41837582
8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
42491434
M8×12
1箱(100個)
M8
1.25
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
41837591
8×85×50
1箱(50個)
M8
1.25
85
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください