曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱)

TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーション
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418379144×10ステンレスM4ボタン100.7トライクルA
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
418379234×20ステンレスM4ボタン200.7トライクルA
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418379325×10ステンレスM5ボタン100.8トライクルA
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
418379416×16ステンレスM6ボタン161トライクルA
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418379576×20ステンレスM6ボタン201トライクルA
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
418379666×25ステンレスM6ボタン251トライクルA
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
418379756×30ステンレスM6ボタン301トライクルA
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
42491531M3×8ステンレスM3ボタン80.5トライクルA
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
42491547M6×12ステンレスM6ボタン121トライクルA
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
42491556M6×40ステンレスM6ボタン401トライクルA
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
42491565M6×50ステンレスM6ボタン501トライクルA
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
42491574M8×12ステンレスM8ボタン121.25トライクルA
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする