サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス)(小箱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41839296
3×6
ステンレス
M3
皿
6
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
41839305
3×8
ステンレス
M3
皿
8
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
41839314
3×10
ステンレス
M3
皿
10
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
41839323
3×12
ステンレス
M3
皿
12
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
41839332
3×16
ステンレス
M3
皿
16
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839341
3×25
ステンレス
M3
皿
25
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839357
4×8
ステンレス
M4
皿
8
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41839366
4×10
ステンレス
M4
皿
10
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41839375
4×12
ステンレス
M4
皿
12
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41839384
4×16
ステンレス
M4
皿
16
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41839393
4×20
ステンレス
M4
皿
20
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839402
4×25
ステンレス
M4
皿
25
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839411
4×30
ステンレス
M4
皿
30
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839427
5×10
ステンレス
M5
皿
10
0.8
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839436
5×12
ステンレス
M5
皿
12
0.8
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839445
5×16
ステンレス
M5
皿
16
0.8
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839454
5×20
ステンレス
M5
皿
20
0.8
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839463
6×12
ステンレス
M6
皿
12
1
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839472
6×16
ステンレス
M6
皿
16
1
ピン六角穴
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839481
6×20
ステンレス
M6
皿
20
1
ピン六角穴
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
41839497
6×25
ステンレス
M6
皿
25
1
ピン六角穴
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
41839506
6×30
ステンレス
M6
皿
30
1
ピン六角穴
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
41839515
6×40
ステンレス
M6
皿
40
1
ピン六角穴
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
41839524
6×50
ステンレス
M6
皿
50
1
ピン六角穴
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839533
8×10
ステンレス
M8
皿
10
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839542
8×12
ステンレス
M8
皿
12
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839551
8×16
ステンレス
M8
皿
16
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839567
8×20
ステンレス
M8
皿
20
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839576
8×25
ステンレス
M8
皿
25
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
41839585
8×30
ステンレス
M8
皿
30
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41839594
8×40
ステンレス
M8
皿
40
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
41839603
8×50
ステンレス
M8
皿
50
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください