サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
丸
穴の形状
ワンサイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M3.5
M4.2
M4.8
山数
16
18
20
長さ(mm)
13
20
25
38
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41840452
3.5×13
M3.5
20
13
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
41840461
3.5×20
M3.5
20
20
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
41840477
4.2×13
M4.2
18
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
41840486
4.2×20
M4.2
18
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
41840495
4.2×38
M4.2
18
38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
41840504
4.8×13
M4.8
16
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
41840513
4.8×20
M4.8
16
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
41840522
4.8×25
M4.8
16
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41840531
4.8×38
M4.8
16
38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください