サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法H(mm)
6.35
寸法D(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41840565
M8
M8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
41840574
M10
M10
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください