曜日別特売

(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
全47種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417064112×41パック(20個)M20.44
539
593(税込)
当日出荷
417064272×51パック(20個)M20.45
539
593(税込)
当日出荷
417064362×61パック(20個)M20.46
539
593(税込)
翌々日出荷
417064452×81パック(25個)M20.48
539
593(税込)
当日出荷
417064542×101パック(25個)M20.410
539
593(税込)
当日出荷
417064632×121パック(20個)M20.412
539
593(税込)
当日出荷
417064722.3×41パック(20個)M2.30.44
539
593(税込)
翌々日出荷
417064812.3×51パック(20個)M2.30.45
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417064972.3×61パック(20個)M2.30.46
539
593(税込)
翌々日出荷
417065062.3×81パック(20個)M2.30.48
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417065152.3×101パック(20個)M2.30.410
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417065242.3×121パック(20個)M2.30.412
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417065332.5×41パック(25個)M2.50.454
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417065422.5×51パック(25個)M2.50.455
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417065512.5×61パック(25個)M2.50.456
539
593(税込)
当日出荷
417065672.5×81パック(25個)M2.50.458
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417065762.5×101パック(25個)M2.50.4510
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417065852.5×121パック(20個)M2.50.4512
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417065942.5×141パック(20個)M2.50.4514
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417066032.5×151パック(20個)M2.50.4515
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417066122.5×161パック(20個)M2.50.4516
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417066212.5×181パック(17個)M2.50.4518
539
593(税込)
翌々日出荷
417066372.5×201パック(17個)M2.50.4520
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417066464×61パック(20個)M40.76
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417066554×81パック(20個)M40.78
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417066734×121パック(20個)M40.712
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417066914×151パック(17個)M40.715
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417067164×181パック(17個)M40.718
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417067254×201パック(17個)M40.720
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417067344×221パック(13個)M40.722
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417067434×251パック(13個)M40.725
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417067524×301パック(13個)M40.730
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417067614×351パック(12個)M40.735
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417067774×401パック(10個)M40.740
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417067864×451パック(9個)M40.745
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417067954×501パック(9個)M40.750
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417068046×101パック(8個)M6110
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417068136×121パック(7個)M6112
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417068226×141パック(7個)M6114
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417068316×151パック(7個)M6115
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417068476×161パック(7個)M6116
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417068566×201パック(7個)M6120
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417068656×301パック(5個)M6130
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417068746×351パック(5個)M6135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417066644×101パック(20個)M40.710
取扱い終了
返品不可
417066824×141パック(17個)M40.714
取扱い終了
返品不可
417067074×161パック(17個)M40.716
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41706427
2015-12-22
用途: 電子機器の加工部品組立にしよう
北摂オーディオサービス

ネジ材質が、ステンレスでないほうがよかったのですが、これしかないために購入しました。以前は、DIYでナットとセット品を購入していたのですが10mmの長さになり使いにくいためこのネジが見つかって助かっております。磁石つきのドライバーが使える素材があれば、もっとよいのですが、しばらく在庫がありますのでこのまま使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする