曜日別特売

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(24件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
全204種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
204種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290228062×41パック(25個)M20.4412.2
629
692(税込)
当日出荷
290228152×51パック(25個)M20.4512.2
629
692(税込)
当日出荷
290228242×61パック(25個)M20.4612.2
629
692(税込)
当日出荷
290228332×81パック(25個)M20.4812.2
629
692(税込)
当日出荷
290228492×101パック(25個)M20.41012.2
629
692(税込)
当日出荷
290228582×121パック(25個)M20.41212.2
629
692(税込)
当日出荷
290228672×141パック(20個)M20.41412.2
629
692(税込)
当日出荷
290228762×151パック(20個)M20.41512.2
629
692(税込)
当日出荷
290228852×161パック(20個)M20.41612.2
629
692(税込)
当日出荷
290228942×181パック(20個)M20.41812.2
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
290229032×201パック(17個)M20.42012.2
609
670(税込)
当日出荷
290229192×251パック(4個)M20.42512.2
569
626(税込)
当日出荷
290229282.6×41パック(34個)M2.60.45412.7
609
670(税込)
当日出荷
290229372.6×51パック(34個)M2.60.45512.7
609
670(税込)
当日出荷
290229462.6×61パック(34個)M2.60.45612.7
609
670(税込)
当日出荷
290229552.6×81パック(34個)M2.60.45812.7
609
670(税込)
当日出荷
290229642.6×101パック(25個)M2.60.451012.7
629
692(税込)
当日出荷
290229732.6×121パック(25個)M2.60.451212.7
629
692(税込)
当日出荷
290229892.6×141パック(20個)M2.60.451412.7
629
692(税込)
当日出荷
290229982.6×151パック(20個)M2.60.451512.7
629
692(税込)
当日出荷
290230072.6×161パック(20個)M2.60.451612.7
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
290230162.6×181パック(17個)M2.60.451812.7
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
290230252.6×201パック(17個)M2.60.452012.7
609
670(税込)
当日出荷
290230342.6×251パック(6個)M2.60.452512.7
569
626(税込)
当日出荷
290230432.6×351パック(4個)M2.60.453512.7
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
290230592.6×401パック(4個)M2.60.454012.7
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
290230683×41パック(17個)M30.5423
609
670(税込)
当日出荷
290230773×51パック(34個)M30.5523
609
670(税込)
当日出荷
290230863×61パック(34個)M30.5623
609
670(税込)
当日出荷
290230953×71パック(34個)M30.5723
609
670(税込)
当日出荷
290231043×81パック(34個)M30.5823
609
670(税込)
当日出荷
290231133×101パック(34個)M30.51023
609
670(税込)
当日出荷
290231293×121パック(25個)M30.51223
629
692(税込)
当日出荷
290231383×141パック(25個)M30.51423
629
692(税込)
当日出荷
290231473×151パック(25個)M30.51523
629
692(税込)
当日出荷
290231563×161パック(25個)M30.51623
629
692(税込)
当日出荷
290231653×181パック(25個)M30.51823
629
692(税込)
当日出荷
290231743×201パック(25個)M30.52023
629
692(税込)
当日出荷
290231833×221パック(20個)M30.52223
629
692(税込)
当日出荷
290231993×251パック(20個)M30.52523
629
692(税込)
当日出荷
290232083×301パック(20個)M30.53023
629
692(税込)
当日出荷
290232173×351パック(15個)M30.53523
589
648(税込)
当日出荷
290232263×401パック(15個)M30.54023
589
648(税込)
当日出荷
290232353×431パック(13個)M30.54323
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
290232443×451パック(13個)M30.54523
589
648(税込)
当日出荷
290232533×55×501パック(4個)M30.55523
589
648(税込)
当日出荷
290232693×60×501パック(4個)M30.56023
529
582(税込)
当日出荷
290232783.5×61パック(17個)M3.50.6623.4
609
670(税込)
当日出荷
290232873.5×81パック(17個)M3.50.6823.4
609
670(税込)
当日出荷
290232963.5×101パック(17個)M3.50.61023.4
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 機器取付
卸売・小売業

取り付けの際にワッシャーが抜け落ちたりしないのて、とても扱いやすい。また、バネの力である程度以上は緩まないので脱落防止にも最適。リピートしています。

2025-12-30
用途: 狭いスペースでの組付けに使用
ADACHI・EDS

平ワッシャーが小型の為ネジ止めスペースぎりぎりの締め付けに重宝しました。

2025-10-21
用途: コネクタの盤への取付
有限会社カドワキ産業電気・ガス・熱供給・水道業

スムーズで仕上りも良く全く問題なく改善点は見当たらない

2025-10-09
用途: 旧車の部品で同サイズが見つかり使用中
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品と同じサイズで、組込みする時ワッシャーなど、落下せずに、組み込み出来て最高です。

2025-04-25
用途: 船舶でのモニターの取付け他
農・林・水産業

二種類の座金が外れないため使用しやすい。振動が多いのでばね座金はほしいのでありがたい。

2025-03-07
用途: センサー取付ネジとして

平ワッシャー外径が小さく取付ネジ溝部に入り助かっています。

対象商品 : 29023786
2023-06-13
用途: 脱落防止ネジとして
その他業種

バネ、ワッシャーが一体化されており、取り付けの際にワッシャーが抜けたりしないのて、とても扱いやすい、良いです。また、ネジが緩んだ際にも、バネの力である程度以上は緩まないので脱落防止にも良いです。締めるときに、バネのおかげで柔らかい反力があり、部材に合わせてソフトにもハードにも締め付けできるところが気に入っております。

対象商品 : 29023716
2022-08-09
用途: 自家用車の純正部品の置換に使用

自家用車の四連装気化器の締結用に使用。純正品はユニクロメッキ製
の為、経年で錆びてくるので此方で置換してみました。
最大のポイントは純正品と同様の「小形ワッシャー組」のナベ小ねじ
です。自己満足に過ぎませんが所有欲を満たせてくれます。
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
4857:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする