大阪魂
(+)小形アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
ステンレス
十字穴番号
3
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
頭部形状
小形六角アプセット組込
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41750353
8×15
15
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41750362
8×20
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750371
8×25
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750387
8×30
30
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください