大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUSXM7)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41725494
3×6
1パック(25個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725503
3×10
1パック(25個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725512
3×12
1パック(20個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725521
4×6
1パック(20個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725537
4×8
1パック(20個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725546
4×10
1パック(17個)
M4
0.7
10
¥
448
¥
493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41725555
4×12
1パック(17個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725564
4×16
1パック(15個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください