丸エム製作所
サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (YUS550)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
YUS550
十字穴番号
2
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729247
4×10
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729231
4×8
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください