曜日別特売

TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト )

TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) - サイマコーポレーションTRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) - サイマコーポレーション
(1件のレビュー)
表面処理三価ホワイト材質内容量1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41756355T-4-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
41756364T-5-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
41756373T-6M2
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
41756382T-8M2.6
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
41756391T-10M3/M3.5ボタン
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41756407T-15M3.5サラ/M4.2ボタン
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
41756416T-20M4/M4.2サラ
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41756425T-25M5/M4.8
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41756434T-30M6
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41756443T-40M8、5/16
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41756452T-45M10
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41756425
2016-05-24
用途: バイクのパーツ盗難防止に使用
その他業種

専用ねじとの相性もよく、ねじ山をなめる事もない。
価格面からいくと、レンチ自身は高い!が、専用ねじは安い。

2が参考にしています
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
3698:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする