サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
ツー・ホール
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41740194
3×6
M3
0.5
6
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740203
3×8
M3
0.5
8
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740212
3×10
M3
0.5
10
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740221
3×12
M3
0.5
12
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740237
3×16
M3
0.5
16
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740246
3×30
M3
0.5
30
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740255
4×10
M4
0.7
10
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740264
4×12
M4
0.7
12
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740273
4×16
M4
0.7
16
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740282
4×20
M4
0.7
20
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740291
4×25
M4
0.7
25
オープン
¥
529
¥
139
アウトレット
¥
153
(税込)
当日出荷
残り3点です
41740307
4×35
M4
0.7
35
オープン
¥
519
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740316
5×12
M5
0.8
12
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740325
5×16
M5
0.8
16
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740334
5×20
M5
0.8
20
オープン
¥
519
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740343
5×25
M5
0.8
25
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740352
5×30
M5
0.8
30
オープン
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740361
5×35
M5
0.8
35
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740377
6×12
M6
1
12
オープン
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740386
6×20
M6
1
20
オープン
¥
609
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740395
6×25
M6
1
25
オープン
¥
609
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740404
6×30
M6
1
30
オープン
¥
639
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41740413
6×40
M6
1
40
オープン
¥
739
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください