サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41741192
3×6
1パック(3個)
ステンレス
M3
皿
6
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741201
3×8
1パック(3個)
ステンレス
M3
皿
8
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741217
3×10
1パック(3個)
ステンレス
M3
皿
10
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741226
3×12
1パック(3個)
ステンレス
M3
皿
12
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741235
3×16
1パック(2個)
ステンレス
M3
皿
16
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741244
3×25
1パック(2個)
ステンレス
M3
皿
25
0.5
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741253
4×8
1パック(3個)
ステンレス
M4
皿
8
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741262
4×10
1パック(3個)
ステンレス
M4
皿
10
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741271
4×12
1パック(3個)
ステンレス
M4
皿
12
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741287
4×16
1パック(3個)
ステンレス
M4
皿
16
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741296
4×20
1パック(2個)
ステンレス
M4
皿
20
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741305
4×25
1パック(2個)
ステンレス
M4
皿
25
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741314
4×30
1パック(2個)
ステンレス
M4
皿
30
0.7
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741323
5×10
1パック(2個)
ステンレス
M5
皿
10
0.8
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741332
5×12
1パック(2個)
ステンレス
M5
皿
12
0.8
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741341
5×16
1パック(2個)
ステンレス
M5
皿
16
0.8
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741357
5×20
1パック(2個)
ステンレス
M5
皿
20
0.8
ピン六角穴
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741366
6×12
1パック(2個)
ステンレス
M6
皿
12
1
ピン六角穴
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741375
6×16
1パック(2個)
ステンレス
M6
皿
16
1
ピン六角穴
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741384
6×20
1パック(2個)
ステンレス
M6
皿
20
1
ピン六角穴
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741393
6×25
1パック(2個)
ステンレス
M6
皿
25
1
ピン六角穴
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741402
6×30
1パック(2個)
ステンレス
M6
皿
30
1
ピン六角穴
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741411
6×40
1個
ステンレス
M6
皿
40
1
ピン六角穴
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741427
6×50
1個
ステンレス
M6
皿
50
1
ピン六角穴
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741436
8×10
1個
ステンレス
M8
皿
10
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741445
8×12
1個
ステンレス
M8
皿
12
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741454
8×16
1個
ステンレス
M8
皿
16
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741463
8×20
1個
ステンレス
M8
皿
20
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741472
8×25
1個
ステンレス
M8
皿
25
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741481
8×30
1個
ステンレス
M8
皿
30
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741497
8×40
1個
ステンレス
M8
皿
40
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741506
8×50
1個
ステンレス
M8
皿
50
1.25
ピン六角穴
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください