大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.3
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41749732
4×25
1パック(8個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42275755
M4×30
1パック(7個)
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください