大阪魂
波板専用ビス鉄板小波 (SUS410/ スズメッキ)(パック品)
ねじの呼び
M5
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
25
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41754483
5×25
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください