白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(小箱)

白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(小箱) - 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418812714×101箱(1000個)M40.710
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
418812173×61箱(1000個)M30.56
取扱い終了
返品不可
代替品有
418812263×81箱(1000個)M30.58
取扱い終了
返品不可
代替品有
418812353×101箱(1000個)M30.510
取扱い終了
返品不可
代替品有
418812443×121箱(1000個)M30.512
取扱い終了
返品不可
代替品有
418812534×61箱(1000個)M40.76
取扱い終了
返品不可
代替品有
418812624×81箱(1000個)M40.78
取扱い終了
返品不可
代替品有
418812874×121箱(1000個)M40.712
取扱い終了
返品不可
代替品有
418812964×161箱(1000個)M40.716
取扱い終了
返品不可
代替品有
418813054×201箱(500個)M40.720
取扱い終了
返品不可
代替品有
418813144×281箱(500個)M40.728
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418812173×6421213963×63×6 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121396白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
欠品中
税込593
注文コードが変更になりました
418812263×8421214053×83×8 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121405白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418812353×10421214143×103×10 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121414白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418812443×12421214233×123×12 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121423白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418812534×6421214324×64×6 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121432白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
欠品中
税込593
注文コードが変更になりました
418812624×8421214414×84×8 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121441白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418812874×12421214664×124×12 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121466白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418812964×16421214754×164×16 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121475白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418813054×20421214844×204×20 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121484白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418813144×28421214934×284×28 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121493白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする