こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 ゼリー状
モノタロウ
¥209税込¥230
(121)
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
- 用途
- 硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
- 成分
- シアノアクリレート系
- トラスコ品番
- 423-7625
- 種別
- ゼリー状
- ノズル
- 細ノズル
- 主な用途
- 硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 4.55mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 被着材の素材
- 金属
- 主なワーク
- パーツ
- 内容量
- 1本(5g)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-22
用途: 模型製作用
教育・研究機関
何時も購入していますが、ピンポイントで少量出す場合に、先口に固まりやすく、都度カッターで少し削りながら先口を調整する必要があります。
しかしながら接着強度は強固なので良いです。
やや難点はプラスチックやコム製品の接着力は劣ります。
ゴム製品専用などが有れば助かります。
対象商品 : 42270286
2022-10-31
用途: メンテナンス
有限会社東海モデリング 様
製品の細部にとても役に立ちました。
これからもちょくちょくリピートさせていただきます。
2人が参考にしています
対象商品 : 42270286
2022-10-06
用途: 車の修理
ボディショップ アートガレージ 様
力の掛からない、樹脂のパーツの欠けや、極小金属パーツの固定に使用していますが、
ピンポイントで接着できるので、重宝しています。
1人が参考にしています
対象商品 : 42270286
2020-10-20
用途: 精密機械の接着用
株式会社ビッグウェイ 様
この接着剤は使えます。長く使っていても先端や中身が固まる事が有りません。他社製の接着剤を長く使用しましたが、いずれも数ヶ月で使い物にならなくなっていました。またリピートしたいと思います。
対象商品 : 42270286
2020-05-26
用途: 木工作品
木工房泰將庵 様
とても強力で名前の通り瞬間で接着できます。木工作品の場合は、木工用ボンドと一緒に使っています。ただ難点は、鼻から臭いを吸い込むと、鼻炎の症状である鼻水を止めるのに薬が必要になります。私の場合、使用するときには強力なマスクが必要になります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04




![注文コード:42270286 LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状) - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42270286-260910-02.jpg)
















