曜日別特売

ショックアブソーバー(2人乗り対応)

ショックアブソーバー(2人乗り対応) - KITACOショックアブソーバー(2人乗り対応) - KITACOショックアブソーバー(2人乗り対応) - KITACOショックアブソーバー(2人乗り対応) - KITACO
(9件のレビュー)

メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

仕様オイルダンパー採用、二人乗り対応調整方法(プリロード)無段階
注意
※ショックアブソーバーの自由長とは荷重が全く掛かっていない状態(取り外した状態)での上下ピボット穴の中心距離を計測した長さです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー
自由長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104958520-14261201セット-310(ボディ)ブラック/(スプリング)レッド
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
74105003520-04050101個-250(ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
74105037520-24161101個スズキ315(ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
74105055520-24161201個-315(ボディ)ブラック/(スプリング)レッド
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
42273384520-14260301セット-310(ボディ)ブラック/(スプリング)レッド
12,800
取扱い終了
代替品有
42273393520-22025101本-250(ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー
6,500
取扱い終了
代替品有
42273411520-24160301本-315(ボディ)ブラック/(スプリング)レッド
6,500
取扱い終了
代替品有
42273375520-14260001セット-310(ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー
12,800
取扱い終了
42273402520-22031601本スズキ315(ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー
6,500
取扱い終了
74104949520-14261101セット-310(ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー
13,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42273384520-142603074104958520-1426120520-1426030 ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO 74104958ショックアブソーバー(2人乗り対応)KITACO1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42273393520-220251074105003520-0405010520-2202510 ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO 74105003ショックアブソーバー(2人乗り対応)KITACO1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42273411520-241603074105055520-2416120520-2416030 ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO 74105055ショックアブソーバー(2人乗り対応)KITACO1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42273411
2020-09-25
用途: 走行距離30,000Km交換!!
サービス業

アドレスV125(K9)走行距離30,000Kmにて交換。いままでノーメンテナンスの為、交換後は快適!!武川、DAYTONA…比較検討しましたが、他のパーツ(プーリー、ウエイトローラー、ベルト等)をKITACOで統一しました。KITACOは、価格のバランスが良いと思います!!

対象商品 : 42273393
2020-03-21
用途: 純正からの交換

安心のキタコ製です。グランドアクシスもアフターパーツが少なくなってきているのでこれがあって助かりました。調整用のレンチが入っていないので自分で用意しないといけませんが・・・。(街乗り程度では滅多に使わないと思いますが・・)

1が参考にしています
対象商品 : 42273393
2020-04-09
用途: スクーターのメンテナンス
卸売・小売業

10年以上前に終わっていたリアショックを交換しました。リアにGIVIのボックスを付けているので、手間取りましたが、なんとか一人でつけ終わりました。交換後走り出した瞬間に違いがわかりました。多少固いかなとは思いますが、固めが好きなので、早く近距離ツーリングに行きたいです。

対象商品 : 42273402
2020-05-04
用途: バイクのリアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

文句なしの商品です。乗り心地良し!コーナー性良し!流石、キタコですね。とても満足です。

対象商品 : 42273393
2019-02-17
用途: グランドアクシスのリヤサスペンションとして換装しました。

価格的には安価な部類で文句なしですが、実際装着してみるとかなりバネが固い印象です。
今回グランドアクシスにリペアとして装着しましたが、ノーマル長よりかなり長く前傾となり、明らかなオーバーステアに成ってしまいました。
2人乗り対応と明記されている様に、硬いぞぉーーっと言うメーカーのメッセージ通り硬いです。
センタースタンドギリギリセーフと言う長さもグランドアクシスには不向きかも知れません。
ただ、この硬さによる利点も有ります。明らかにエンジンパワーのロスが無くなり、加速応答は格段に向上します。
私の場合仕事で使う為、街乗り用セッティングの方が有っている為、残念ながらの「やや不満」を付けさせていただきました。
せめてあと2cm 短かったら評価は違っていたかも知れません。
街乗りには不向きと判定。と同時にマシンパフォーマンスは向上しますが、やはり長さが問題かも??。
Webでリポートしていますのでよろしければどうぞ http://frontnote.starfree.jp/moto/0302.html

2が参考にしています
対象商品 : 42273384
2019-05-02
用途: トリシティのサスペンション交換
小泉物産製造業

ボルトの穴が見た目同じ様に見えたので買った。
だが、しかし!! カラのΦ(内径)が8mmだった。
10mm欲しかったんだよ!! 最悪自作も考えてました。
そこは移植したけど。そこそこ適合させれたので自己満足。
取り換えパーツも付いてると有難い。
そこらの普通のバイク屋ではトライクの様なカスタムの整備は避けるので自分でなんとかしなければならない。
組み上げるのも楽しみの一つですがパーツの細かなサイズも添付してくれたら良いのにと、思いました。まぁまぁ良い買い物でした。

対象商品 : 42273411
2016-06-03
用途: アドレスV125に使用
その他業種

乗り心地が良くなった気がします、安くて良いです。

対象商品 : 42273393
2019-03-21
用途: スクーターの交換サスに購入
卸売・小売業

グランドアクシス100の純正サスがヘタって来たので交換するのに購入しました
しばらく乗って当たりがでてきた様ですが1人乗車だとかなり硬かったです
サス全長が純正品より少し長い為にセンタースタンドがギリギリタイヤ当たる位なんで気を付けて停めないとです
後でスタンド加工しようかと思いますがもう少し短い寸法にできなかったんですかね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする