大阪魂
TRX皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
寸法K(mm)
1.75
ドライブサイズ
T10
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42282274
M3×12
ステンレス
M3
皿
12
0.5
TRX
ブラック
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください