大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
穴の形状
タンパープルーフ
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42282545
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282554
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282563
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282572
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282581
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282597
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282606
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282615
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282624
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282633
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282642
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282651
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282667
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282676
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282685
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282694
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282703
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282712
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282721
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282737
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282746
M5×40
1箱(350個)
M5
0.8
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282755
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282764
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144692
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
0.45
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144701
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144717
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144726
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144735
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144744
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144753
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144762
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144771
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144787
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144796
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144805
M5×35
1箱(400個)
M5
0.8
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144814
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144823
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144832
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144841
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144857
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43144866
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください