TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42285887M3×51箱(2500個)M3バインド50.5タンパープルーフ3価ブラック
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285896M4×121箱(1200個)M4バインド120.7タンパープルーフ3価ブラック
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43151096M3×61箱(2200個)M3バインド60.5タンパープルーフ3価ブラック
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43151105M3×81箱(1800個)M3バインド80.5タンパープルーフ3価ブラック
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
43151114M3×101箱(1800個)M3バインド100.5タンパープルーフ3価ブラック
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
43151123M4×61箱(1600個)M4バインド60.7タンパープルーフ3価ブラック
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43151132M4×81箱(1500個)M4バインド80.7タンパープルーフ3価ブラック
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
43151141M4×101箱(1200個)M4バインド100.7タンパープルーフ3価ブラック
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
43151157M5×81箱(800個)M5バインド80.8タンパープルーフ3価ブラック
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43151166M5×101箱(800個)M5バインド100.8タンパープルーフ3価ブラック
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする