大阪魂
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
バインド
穴の形状
タンパープルーフ
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
内容量
選択してください
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42285993
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286002
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286011
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286027
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286036
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286063
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286072
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286081
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42286097
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286045
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
42286054
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください