大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42286133
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286142
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286151
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286167
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286176
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286185
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153135
M2.6×4
1箱(6000個)
M2.6
0.45
4
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153144
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
0.45
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153153
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153162
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153171
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.45
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153187
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153196
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153205
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153214
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153223
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153232
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153241
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153257
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153266
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153275
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153284
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153293
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153302
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153311
M5×25
1箱(700個)
M5
0.8
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153327
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153336
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153345
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153354
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください