曜日別特売

TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂

いたずら防止ねじとして使用されています。

注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42286194M2.6×41箱(6000個)M2.640.45タンパープルーフ3価ホワイト
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286203M2.6×121箱(2500個)M2.6120.45タンパープルーフ3価ホワイト
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286212M3×51箱(3000個)M350.5タンパープルーフ3価ホワイト
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286221M3×61箱(3000個)M360.5タンパープルーフ3価ホワイト
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286237M3×81箱(3000個)M380.5タンパープルーフ3価ホワイト
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286246M3×101箱(2000個)M3100.5タンパープルーフ3価ホワイト
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286255M3×181箱(1500個)M3180.5タンパープルーフ3価ホワイト
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
42286264M4×81箱(2000個)M480.7タンパープルーフ3価ホワイト
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286273M4×161箱(1000個)M4160.7タンパープルーフ3価ホワイト
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286282M5×101箱(1000個)M5100.8タンパープルーフ3価ホワイト
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286291M5×151箱(700個)M5150.8タンパープルーフ3価ホワイト
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
43153363M2.6×51箱(6000個)M2.650.45タンパープルーフ3価ホワイト
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153372M2.6×61箱(5000個)M2.660.45タンパープルーフ3価ホワイト
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153381M2.6×101箱(3000個)M2.6100.45タンパープルーフ3価ホワイト
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153397M3×41箱(4000個)M340.5タンパープルーフ3価ホワイト
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153406M3×121箱(2500個)M3120.5タンパープルーフ3価ホワイト
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153415M3×151箱(2000個)M3150.5タンパープルーフ3価ホワイト
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153424M4×101箱(1500個)M4100.7タンパープルーフ3価ホワイト
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
43153433M4×121箱(1500個)M4120.7タンパープルーフ3価ホワイト
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153442M4×201箱(900個)M4200.7タンパープルーフ3価ホワイト
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153451M4×301箱(500個)M4300.7タンパープルーフ3価ホワイト
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153467M5×121箱(1000個)M5120.8タンパープルーフ3価ホワイト
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153476M5×161箱(700個)M5160.8タンパープルーフ3価ホワイト
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153485M5×201箱(500個)M5200.8タンパープルーフ3価ホワイト
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153494M5×251箱(700個)M5250.8タンパープルーフ3価ホワイト
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153503M6×121箱(500個)M6121タンパープルーフ3価ホワイト
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153512M6×151箱(500個)M6151タンパープルーフ3価ホワイト
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153521M6×201箱(400個)M6201タンパープルーフ3価ホワイト
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153537M6×301箱(400個)M6301タンパープルーフ3価ホワイト
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする