大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42286361
M2.6×6
1箱(5000個)
鉄
M2.6
皿
6
0.45
タンパープルーフ
ニッケル
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286377
M2.6×10
1箱(3000個)
鉄
M2.6
皿
10
0.45
タンパープルーフ
ニッケル
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
42286386
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
5
0.5
タンパープルーフ
ニッケル
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286395
M3×6
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
6
0.5
タンパープルーフ
ニッケル
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286404
M3×8
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
8
0.5
タンパープルーフ
ニッケル
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286413
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
10
0.5
タンパープルーフ
ニッケル
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286422
M3×12
1箱(2500個)
鉄
M3
皿
12
0.5
タンパープルーフ
ニッケル
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286431
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
皿
8
0.7
タンパープルーフ
ニッケル
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286447
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
10
0.7
タンパープルーフ
ニッケル
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
42286456
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
12
0.7
タンパープルーフ
ニッケル
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286465
M6×20
1箱(400個)
鉄
M6
皿
20
1
タンパープルーフ
ニッケル
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43154045
M2.6×12
1箱(2500個)
鉄
M2.6
皿
12
0.45
タンパープルーフ
ニッケル
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154054
M3×4
1箱(4000個)
鉄
M3
皿
4
0.5
タンパープルーフ
ニッケル
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43154063
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
15
0.5
タンパープルーフ
ニッケル
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43154072
M3×18
1箱(1500個)
鉄
M3
皿
18
0.5
タンパープルーフ
ニッケル
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154081
M4×16
1箱(1000個)
鉄
M4
皿
16
0.7
タンパープルーフ
ニッケル
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154097
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
皿
20
0.7
タンパープルーフ
ニッケル
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
43154106
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
皿
30
0.7
タンパープルーフ
ニッケル
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154115
M5×10
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
10
0.8
タンパープルーフ
ニッケル
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154124
M5×12
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
12
0.8
タンパープルーフ
ニッケル
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154133
M5×15
1箱(700個)
鉄
M5
皿
15
0.8
タンパープルーフ
ニッケル
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
43154142
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
皿
16
0.8
タンパープルーフ
ニッケル
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154151
M5×20
1箱(500個)
鉄
M5
皿
20
0.8
タンパープルーフ
ニッケル
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154167
M5×25
1箱(700個)
鉄
M5
皿
25
0.8
タンパープルーフ
ニッケル
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
43154176
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
皿
12
1
タンパープルーフ
ニッケル
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43154185
M6×15
1箱(500個)
鉄
M6
皿
15
1
タンパープルーフ
ニッケル
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154194
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
皿
30
1
タンパープルーフ
ニッケル
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154027
M2.6×4
1箱(6000個)
鉄
M2.6
皿
4
0.45
タンパープルーフ
ニッケル
取扱い終了
返品不可
43154036
M2.6×5
1箱(6000個)
鉄
M2.6
皿
5
0.45
タンパープルーフ
ニッケル
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください