大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42286492
M3×8
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
8
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155095
M2.6×6
1箱(5000個)
鉄
M2.6
皿
6
0.45
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155104
M2.6×10
1箱(3000個)
鉄
M2.6
皿
10
0.45
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155113
M2.6×12
1箱(2500個)
鉄
M2.6
皿
12
0.45
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155122
M3×4
1箱(4000個)
鉄
M3
皿
4
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155131
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
5
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155147
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
10
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43155156
M3×12
1箱(2500個)
鉄
M3
皿
12
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155165
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
15
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155174
M3×18
1箱(1500個)
鉄
M3
皿
18
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155183
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
皿
8
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155192
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
10
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155201
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
12
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155217
M4×16
1箱(1000個)
鉄
M4
皿
16
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155226
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
皿
20
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
43155235
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
皿
30
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155244
M5×10
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
10
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155253
M5×12
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
12
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155262
M5×15
1箱(700個)
鉄
M5
皿
15
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155271
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
皿
16
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
43155287
M5×20
1箱(500個)
鉄
M5
皿
20
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155296
M5×25
1箱(700個)
鉄
M5
皿
25
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155305
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
皿
12
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155314
M6×15
1箱(500個)
鉄
M6
皿
15
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155323
M6×20
1箱(400個)
鉄
M6
皿
20
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155332
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
皿
30
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43155077
M2.6×4
1箱(6000個)
鉄
M2.6
皿
4
0.45
タンパープルーフ
亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
43155086
M2.6×5
1箱(6000個)
鉄
M2.6
皿
5
0.45
タンパープルーフ
亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください