大阪魂
パチット(スポットねじ)(鉄/銅メッキ)(小箱)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42287165
M3×6
1箱(2000個)
鉄
M3
6
0.5
銅メッキ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287174
M3×8
1箱(2000個)
鉄
M3
8
0.5
銅メッキ
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42287183
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
10
0.5
銅メッキ
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287192
M3×12
1箱(1000個)
鉄
M3
12
0.5
銅メッキ
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287201
M3×15
1箱(1000個)
鉄
M3
15
0.5
銅メッキ
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287217
M3×20
1箱(500個)
鉄
M3
20
0.5
銅メッキ
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287226
M3×25
1箱(500個)
鉄
M3
25
0.5
銅メッキ
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42287235
M3×30
1箱(500個)
鉄
M3
30
0.5
銅メッキ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287244
M4×6
1箱(2000個)
鉄
M4
6
0.7
銅メッキ
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287253
M4×8
1箱(1000個)
鉄
M4
8
0.7
銅メッキ
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287262
M4×10
1箱(1000個)
鉄
M4
10
0.7
銅メッキ
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287271
M4×15
1箱(500個)
鉄
M4
15
0.7
銅メッキ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42287287
M4×20
1箱(500個)
鉄
M4
20
0.7
銅メッキ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42287296
M4×40
1箱(200個)
鉄
M4
40
0.7
銅メッキ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42287305
M5×10
1箱(500個)
鉄
M5
10
0.8
銅メッキ
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287314
M5×12
1箱(500個)
鉄
M5
12
0.8
銅メッキ
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287323
M5×15
1箱(500個)
鉄
M5
15
0.8
銅メッキ
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287332
M5×20
1箱(200個)
鉄
M5
20
0.8
銅メッキ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287341
M6×10
1箱(500個)
鉄
M6
10
1
銅メッキ
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42287357
M6×15
1箱(200個)
鉄
M6
15
1
銅メッキ
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287366
M6×25
1箱(200個)
鉄
M6
25
1
銅メッキ
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42287375
M6×30
1箱(100個)
鉄
M6
30
1
銅メッキ
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287393
M6×40
1箱(100個)
鉄
M6
40
1
銅メッキ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163197
M4×25
1箱(200個)
鉄
M4
25
0.7
銅メッキ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163206
M4×30
1箱(200個)
鉄
M4
30
0.7
銅メッキ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163215
M4×35
1箱(200個)
鉄
M4
35
0.7
銅メッキ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163224
M5×8
1箱(1000個)
鉄
M5
8
0.8
銅メッキ
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163233
M5×25
1箱(200個)
鉄
M5
25
0.8
銅メッキ
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163242
M5×30
1箱(200個)
鉄
M5
30
0.8
銅メッキ
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163251
M5×35
1箱(100個)
鉄
M5
35
0.8
銅メッキ
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163267
M5×40
1箱(100個)
鉄
M5
40
0.8
銅メッキ
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163276
M5×45
1箱(100個)
鉄
M5
45
0.8
銅メッキ
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163285
M5×50
1箱(100個)
鉄
M5
50
0.8
銅メッキ
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163294
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
12
1
銅メッキ
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163303
M6×20
1箱(200個)
鉄
M6
20
1
銅メッキ
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163312
M6×45
1箱(100個)
鉄
M6
45
1
銅メッキ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163321
M6×50
1箱(100個)
鉄
M6
50
1
銅メッキ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163337
M6×55
1箱(100個)
鉄
M6
55
1
銅メッキ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42287384
M6×35
1箱(100個)
鉄
M6
35
1
銅メッキ
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください